Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - R.LA - 1/4" longues métrique - 13mm

  • ERIKS:23443573
  • Fabricant:3148510513355
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
182 mm
Longueur
505 mm
Poids
59 g