Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - R - 1/4" 4mm

  • ERIKS:23443498
  • Fabricant:3148510505206
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Présentatio
Ajouter à la liste

3,39 €/ Unitéhors TVA

4,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
4 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
112 mm
Longueur
22 mm
Poids
77 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans 1/4" 4 x 25 mm

  • Eriks:23061721
  • Manufacturer:4317784095921

2,16 €/ Unitéhors TVA

2,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026