Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - R - 1/4" 12mm

  • ERIKS:23443507
  • Fabricant:3148510506203
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Présentatio
Ajouter à la liste

3,39 €/ Unitéhors TVA

4,10 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
170 mm
Longueur
22 mm
Poids
232 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans 1/4" 12x25 mm

  • Eriks:23061736
  • Manufacturer:4317784096027

2,62 €/ Unitéhors TVA

3,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026