Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - M.54HA-M2'1/8HA - douille 1" 6 pans - 54mm

  • ERIKS:23447672
  • Fabricant:3148516632937
Image 1
M.HA - DOUILLES 1" 6 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Culot aminci pour gain de poids.
-Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
-Equipée d`un bouton de déverrouillage.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

58,39 €/ Unitéhors TVA

70,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
M.HA
Ouverture de clé
54 mm
Mesure de raccord
1 in
Longueur
84 mm
Poids
1300 g