Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - K.29LA - douille longue 3/4" 6-pans - 29mm

  • ERIKS:23443365
  • Fabricant:3148510301754
Image 1
K.LA - DOUILLES 3/4" LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
-Equipées d`un bouton de déverrouillage rapide.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

31,37 €/ Unitéhors TVA

37,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
K.LA
Ouverture de clé
29 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Longueur
90 mm
Poids
505 g