Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - K.27HB - 3/4" 27mm

  • ERIKS:23447525
  • Fabricant:3148516597298
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
-Equipées d`un bouton de déverrouillage rapide.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
k.HB
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Longueur
18 mm