Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - K.19B - 3/4" 12-pans - 19mm

  • ERIKS:23447499
  • Fabricant:3148516593740
Image 1
K.B - DOUILLES 3/4" 12 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
-Equipées d`un bouton de déverrouillage rapide.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
K.B
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
30.1 mm
Longueur
51 mm
Poids
207 g