Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - J.24 - 3/8" 12-pans - 24mm

  • ERIKS:23443186
  • Fabricant:3148510272801
Image 1
J -DOUILLES 3/8" 12 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40E : 7 --> 16 mm).
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
31.3 mm
Longueur
33 mm
Poids
86 g