Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - J.17LA - douille longue 3/8" 12-pans - 17mm

  • ERIKS:23443269
  • Fabricant:3148510280912
Image 1
J.LA - DOUILLES 3/8" LONGUES 12 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Disponible en jeu sur rack métalique (Réf JL.40U).
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

14,21 €/ Unitéhors TVA

17,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J.LA
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Longueur
60 mm
Poids
102 g