Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - J.13 - 3/8" 12-pans - 13mm

  • ERIKS:23443175
  • Fabricant:3148510271705
Image 1
J -DOUILLES 3/8" 12 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40E : 7 --> 16 mm).
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
18.3 mm
Longueur
30 mm
Poids
36 g