Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - J.11H - 3/8" 6-pans - 11mm

  • ERIKS:23443207
  • Fabricant:3148510274300
Image 1
J.H - DOUILLES 3/8" 6 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J.H
Ouverture de clé
11 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Longueur
27 mm
Poids
27 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans 3/8" 11x30 mm

  • Eriks:23061768
  • Manufacturer:4317784123280

2,69 €/ Unitéhors TVA

3,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026