Eriks
FACOM

FACOM d.169 jeu de 3 entretoises

  • ERIKS:23442687
  • Fabricant:3148510179773
Image 1
JEU DE 3 COUPLEURS
-Permet d'utiliser des tournevis carrés plus petits que les dimensions des douilles :
- Carré 1/4" + D.169RJ --> Douille 3/8" (ø 1/4` : 28,7 - R 1/4` : 13 mm) .
- Carré 3/8" + D.169JS --> Douille 1/2" (ø 3/8` : 37,8 - R 3,8` : 16 mm).
- Carré 1/2" --> Douille 3/4" (ø 1/4` : 43,9 - R 1/8` : 22).
-La molette permet un serrage manuel là où l'accès est difficile.
Ajouter à la liste

75,57 €/ Unitéhors TVA

91,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
D.169
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
100 g