Eriks
FACOM

FACOM Couteau de poche - 840.F - Couteau de poche avec blocage

  • ERIKS:12432531
  • Fabricant:3148519036305
Image 1
-Lame en acier inoxydable poli. Une partie de la lame est lisse pour les coupes précises et une autre partie de la lame est crantée pour les coupes puissantes.
-Ouverture rapide d`une seule main.
-Pointe en bout de couteau : fonction brise glace.
-Sécurité : cran d`arrêt.
-Oeillet d`accroche universel.
-Agrafe type mètre ruban au dos du couteau pour accrochage direct à la ceinture.
-Longueur de lame : 77 mm ; Longueur fermé : 115 mm.
-Longueur totale : 186 mm.
-Livré en étui nylon vertical accrochable à la ceinture.
Ajouter à la liste

40,90 €/ Unitéhors TVA

49,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
840.F