Eriks
FACOM

FACOM Contrepointe - 256.10 - Contre-pointes de précision 10mm

  • ERIKS:23445472
  • Fabricant:3148511606803
Image 1
256 - POINTEAUX DE PRÉCISION
-STANDARDS: NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
-Forgés dans un acier au chrome-vanadium, dureté de 52 à 58 HRc.
-Présentation : corps moleté.
-Finition : zinguée.
Ajouter à la liste

8,83 €/ Unitéhors TVA

10,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
256
Type
Pointeaux
Longueur
130 mm
Diamètre
14 mm
Poids
135 g