Eriks
FACOM

FACOM Composition de découpe-joints, 217 Série, Ensemble de 19

  • ERIKS:23447731
  • Fabricant:3148516665669
Image 1
Diamètre de capacité 10 à 20 mm, jeu de 19 pièces comprenant : 1 poignée gainée anti-vibrations 217.G16. 5 embouts chasse-goupille en aluminium diamètre 10, 12, 14, 16, 18 mm (longueur utile : 60 mm). 3 embouts en laiton diamètre 12, 16, 20 mm (longueur utile : 40 mm). 3 embouts en polyamide diamètre 12, 16, 20 mm (longueur utile : 40 mm). 1 rallonge (longueur utile 100 mm). 3 embouts pour rallonge : laiton diamètre 12, 16, 18 mm (longueur utile : 20 mm). 3 embouts pour rallonge, polyamide diamètre 12, 16, 18 mm (longueur utile : 20 mm). Conditionné dans un coffret en plastique.
Ajouter à la liste

147,36 €/ Unitéhors TVA

178,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
217
Type
Punch Set
Nombre total d'outils
19
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise
Poids
1.4 kg
Type
Jeu de poinçons
Hauteur
50 mm
Longueur
265 mm
Largeur
230 mm