1 x cliquet 1/4\" étanche embout haute performance RL161.
10 x douilles 1/4\" 12 pans métriques : R5,5E 6 7 8 09 10 11 12 13 14 mm.
11 x embouts 1/4\" série 1 L 25 mm :.
1 x poignée tournevis 1/4\" courte R236C.
1 x rallonge 1/4\" standard L 55 mm R209.
1 x rallonge 1/4\" standard L 100 mm R210.
ED1T embout haute performance pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 PZ2 PZ3.
EH1 standard pour vis 6 pans creux métriques : 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0.
ES1T embout haute performance pour vis à tête fendue : F45 F65 F80.
1 x cardan universel 1/4\" R240A.
1 x douille 1/4\" porteembouts à jonc de retenue standard R235.
Boîte vide : BVNANO.