Eriks
FACOM

FACOM Coffret douilles 1/4" - 12 pans - avec cliquet - RL.NANO-U112 - 28 piéces

  • ERIKS:12306590
  • Fabricant:3148519085532
Image 1
1 x cliquet 1/4\" rapide à manche rotatif : R360.
10 x douilles 1/4\" 12 pans en pouces : RE 7/32\" 1/4\" 9/32\" 5/16\" 11/32\" 3/8\" 13/32\" 7/16\" 1/2\" 9/16\".
2 x rallonges 1/4\" : L 55 mm (R209) L 100 mm (R210).
ES1T pour vis à fente : 4,0 6,5 8,0 mm.
EH1 pour vis 6 pans creux en pouces : 1/4\" 1/8' 3/16\" 5/32' 7/32\".
1 x embout portedouilles hexagone 1/4\" carré 1/4\" : ECR.
1 x cardan 1/4\" : R240A.
1 x poignée tournevis 1/4\" courte : R236C.
1 x douille 1/4\" porteembouts à jonc de retenue standard pour embouts 1/4\" 6,35 mm : R235.
11 x embouts entraînement 1/4\" 6,35 mm L 25 mm :.
ED1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 PZ2 PZ3.
Coffret bimatière vide : BVRNANOU.
Ajouter à la liste

171,39 €/ Unitéhors TVA

207,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM