Eriks
FACOM

FACOM Coffret d’outils isolés 1000V, 2185C Série, Ensemble de 19

  • ERIKS:23447222
  • Fabricant:3148516540980
Image 1
Dans un coffre avec rangement modulaire. Cette sélection polyvalente comprend 19 outils de base dans une boîte en plastique. Volume disponible pour des outils supplémentaires. Dimensions : 524 x 320 x 214 mm. Poids : 9,300 kg.
Ajouter à la liste

996,95 €/ Unitéhors TVA

1 206,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
2185C
Type
1000V Insulated Tool Set
Nombre total d'outils
19
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
9.3 kg
Type
Coffret d’outils isolés 1000V
Hauteur
214 mm
Longueur
524 mm
Largeur
320 mm