Eriks
FACOM

FACOM Cliquet - S.382 - Cliquet avec connexion réducteur 1/2 14x18

  • ERIKS:23443844
  • Fabricant:3148510589107
Image 1
-Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
-S`utilise avec la poignée pivot S.305P.
-Carré : 1/2".
-Couple maximum d’utilisation : 350 N.m.
Ajouter à la liste

96,26 €/ Unitéhors TVA

116,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.382
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur totale
27 mm
Poids
300 g