Eriks
FACOM

FACOM Cliquet - S.360 -Cliquet avec manche 360°

  • ERIKS:12432529
  • Fabricant:3148519225150
Image 1
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Cric à poignée rotative: travail deux fois plus rapide dans des espaces confinés.
Matériau de poignée plus souple pour plus de confort sans compromission de la résistance aux produits chimiques
Moletage antidérapant sur la poignée pour une préhension sûre
Incréments de 6° pour le serrage final.
Verrouillage de sécurité de la douille: plus de douilles perdues.
Système de commande avec la paume permettant à l`opérateur d`appuyer sur la tête et évitant tout risque d`inversion accidentelle
Ajouter à la liste

55,78 €/ Unitéhors TVA

67,49 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.360
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
694 g