Eriks
FACOM

FACOM Cliquet - R.161B - Cliquet réversible à tête ronde 1/4"

  • ERIKS:13247126
  • Fabricant:3662424074462
Image 1
-Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Etanche aux poussières industrielles.
-Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
-Inversion par chapeau rotatif.
-Tête ultra-compact.
-Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
-Trou dans la poignée : permet l`accrochage pour le travail en hauteur.
-Présentation : chromée brillante.
-Entretien facile : kit de pièces détachées R.161B-KIT.
Ajouter à la liste

30,07 €/ Unitéhors TVA

36,38 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.161B
Mesure de raccord
1/4 in
Longueur
109 mm
Poids
80 g