Eriks
FACOM

FACOM Cliquet long - S.154 - Cliquet long 1/2"

  • ERIKS:23443803
  • Fabricant:3148510568300
Image 1
-Manche extra-long pour passer plus de couple avec moins d`efforts.
-Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
-Inversion par chapeau rotatif.
-Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

61,97 €/ Unitéhors TVA

74,98 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.154
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
404 mm
Poids
780 g