16,43 €/ Unitéhors TVA
19,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 84TZ |
Type | Hexagon Key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Longueur | 183 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé hexagonale |
Poids | 100 g |
Longueur du ôté court | 78.1 |
Longueur cuisse longe | 183 |