21,94 €/ Unitéhors TVA
26,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 86H |
Type | Hexagonal Keys on Sleeve |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Longueur | 138 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés hexagonales sur support |
Poids | 420 g |
Longueur cuisse longe | 138 |