4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 83SH |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Modèle | Inch |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 5/16 in |
Longueur | 152 mm |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clés hexagonales longues en L |
Poids | 80 g |
Longueur du ôté court | 32 |
Longueur cuisse longe | 152 |