Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83SH Série, 3/16" WD, 24 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444798
  • Fabricant:3148511238615
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Fabriquée en acier au silicium.
-La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83SH
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Inch
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
3/16 in
Longueur
114 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
22 g
Longueur du ôté court
24
Longueur cuisse longe
114