2,24 €/ Unitéhors TVA
2,71 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 83SH |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 2 mm |
Longueur | 75 mm |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clés hexagonales longues en L |
Poids | 2 g |
Longueur du ôté court | 16 |
Longueur cuisse longe | 75 |