Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83S Série, 8 mm WD, 36 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444862
  • Fabricant:3148511249031
Image 1
- Longueurs supérieures : plus de levier, puissance supérieure, accès en ligne amélioré.
- Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
198 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
115 g
Longueur du ôté court
36
Longueur cuisse longe
198
Alternatives

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026