Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83S Série, 2.5 mm WD, 18 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444857
  • Fabricant:3148511248942
Image 1
- Longueurs supérieures : plus de levier, puissance supérieure, accès en ligne amélioré.
- Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
2.5 mm
Longueur
111 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
6 g
Longueur du ôté court
18
Longueur cuisse longe
111
Alternatives

0,76 €/ Unitéhors TVA

0,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026