Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83S Série, 10 mm WD, 40 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444863
  • Fabricant:3148511249055
Image 1
- Longueurs supérieures : plus de levier, puissance supérieure, accès en ligne amélioré.
- Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
221 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
200 g
Longueur du ôté court
40
Longueur cuisse longe
221
Alternatives

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026