Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 9 mm WD, 38 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444813
  • Fabricant:3148511240915
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

3,41 €/ Unitéhors TVA

4,13 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
9 mm
Longueur
160 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
110 g
Longueur du ôté court
38
Longueur cuisse longe
160