Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 8 mm WD, 36 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444812
  • Fabricant:3148511240816
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
150 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
80 g
Longueur du ôté court
36
Longueur cuisse longe
150
Alternatives

2,35 €/ Unitéhors TVA

2,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026