Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 5 mm WD, 28 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444809
  • Fabricant:3148511240519
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
115 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
24 g
Longueur du ôté court
28
Longueur cuisse longe
115
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle male coudee DIN911L 5x mm

  • Eriks:23064750
  • Manufacturer:4317784095310

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026