Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 2 mm WD, 16 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444803
  • Fabricant:3148511240113
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
2 mm
Longueur
75 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
2 g
Longueur du ôté court
16
Longueur cuisse longe
75
Alternatives

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026