1,10 €/ Unitéhors TVA
1,33 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 83H |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 2.5 mm |
Longueur | 85 mm |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clés hexagonales longues en L |
Poids | 4 g |
Longueur du ôté court | 18 |
Longueur cuisse longe | 85 |
0,50 €/ Unitéhors TVA
0,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026