Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 16 mm WD, 60 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444820
  • Fabricant:3148511241615
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
16 mm
Longueur
235 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
515 g
Longueur du ôté court
60
Longueur cuisse longe
235