Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 1/8" WD, 20 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444835
  • Fabricant:3148511244616
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Inch
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
1/8 in
Longueur
90 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
7 g
Longueur du ôté court
20
Longueur cuisse longe
90