Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83H Série, 1/8" WD, 20 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444822
  • Fabricant:3148511241813
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

12,41 €/ Unitéhors TVA

15,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
18 mm
Ouverture de clé
1/8 in
Longueur
90 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
7 g
Longueur du ôté court
20
Longueur cuisse longe
90