Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 89 Série, 18 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444915
  • Fabricant:3148511267547
Image 1
Ajouter à la liste

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
89
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
8
Longueur
51.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
3 g
Longueur du ôté court
18
Longueur cuisse longe
51.5
Alternatives

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026