Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 8 mm WD, 36 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444738
  • Fabricant:3148511230817
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. En acier au silicium. Finition : phosphatée.
Ajouter à la liste

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
100 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
60 g
Longueur du ôté court
36
Longueur cuisse longe
100
Alternatives

1,30 €/ Unitéhors TVA

1,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026