Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 7/8" WD, 80 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444777
  • Fabricant:3148511237663
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

17,18 €/ Unitéhors TVA

20,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Inch
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
7/8 in
Longueur
200 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
955 g
Longueur du ôté court
80
Longueur cuisse longe
200