Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 3 mm WD, 20 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444727
  • Fabricant:3148511230312
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. En acier au silicium. Finition : phosphatée.
Ajouter à la liste

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,11 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
65 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
5 g
Longueur du ôté court
20
Longueur cuisse longe
65
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle male coudee DIN911 3x mm

  • Eriks:23064704
  • Manufacturer:4317784094870

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026