Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 3/32" WD, 17 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444761
  • Fabricant:3148511234617
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Fabriquée en acier au silicium.
-Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Inch
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3/32 in
Longueur
62 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
3 g
Longueur du ôté court
17