39,05 €/ Unitéhors TVA
47,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 27 mm |
Longueur | 250 mm |
Matériau | acier au silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clés hexagonales courtes en L |
Poids | 1300 g |
Longueur du ôté court | 100 |
Longueur cuisse longe | 250 |
38,14 €/ Unitéhors TVA
46,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026