Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 19 mm WD, 70 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444749
  • Fabricant:3148511231913
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. En acier au silicium. Finition : phosphatée.
Ajouter à la liste

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
19 mm
Longueur
180 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
640 g
Longueur du ôté court
70
Longueur cuisse longe
180
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle male coudee DIN911 19x mm

  • Eriks:23064715
  • Manufacturer:4317784094986

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026