Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 13 mm WD, 50 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444743
  • Fabricant:3148511231319
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. En acier au silicium. Finition : phosphatée.
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
135 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
205 g
Longueur du ôté court
50
Longueur cuisse longe
135