Eriks
FACOM

FACOM Clé serre-tube, acier, modèle américain, 24", longueur 24", corps acier

  • ERIKS:23447840
  • Fabricant:3148516741288
Image 1
-Capacité : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
-Corps en fonte.
-Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRc.
-Mâchoire mobile en acier forgé.
Ajouter à la liste

129,71 €/ Unitéhors TVA

156,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
134A
Plage de serrage
102 mm
Longueur
610 mm
Poids
4 g
Matériau
Fonte