Eriks
FACOM

FACOM Clé serre-tube - 134a.10- Clé serre-tube fonte Américain

  • ERIKS:23447837
  • Fabricant:3148516740991
Image 1
-Capacité : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
-Corps en fonte.
-Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRc.
-Mâchoire mobile en acier forgé.
Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
134A
Plage de serrage
54 mm
Longueur
250 mm
Poids
780 g
Matériau
Fonte