Eriks
FACOM

FACOM Clé serre-tube, 1', 45°, 1/2, 1", longueur 1"

  • ERIKS:23448218
  • Fabricant:3148517028388
Image 1
-Capacité : 10 --> 60 mm ; 3/8" --> 2".
-Corps en acier forgé haute qualité.
-Denture spéciale pour prise du tube en 3 points.
Ajouter à la liste

70,88 €/ Unitéhors TVA

85,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
121A
Longueur
450 mm