Eriks
FACOM

FACOM Clé polygonale - 55A.22X24 - 22X24mm

  • ERIKS:23448139
  • Fabricant:3148516990266
Image 1
-Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
-Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l`écrou.
-Dimensions métriques : de 6 à 50 mm.
-Présentation : chromée satinée..
Ajouter à la liste

18,59 €/ Unitéhors TVA

22,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
22 x 24 mm
Type
Clé à œil déportée profonde
Coudé
1
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
324 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
360 g
Alternatives

10,05 €/ Unitéhors TVA

12,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026